Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-300.0881.24 Herst.-Nr.: 30.0881.24 EAN/GTIN: 4044589421180 |
| | |
|
| | |
| Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin Ausgewählte Version: 24 - Kabelprüfplakette - Nächster Termin 24Kabelprüfplakette Nächter 2-stellige Jahreszahl Prüftermin- Version: 24 - Kabelprüfplakette - Nächster Termin 24
- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Bogen | Produktart: | Kabelprüfplakette | Produktkategorie: | Prüfplaketten | Farbe: | Jahresfarbe | Eigenschaft: | selbstklebend | selbstzerstörend | Form: | rechteckig | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 70 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -30 | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 16 | Material: | Folie | Breite: | 5,0 cm | Höhe: | 2,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | B × H: | 5,0 × 2,0 cm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelprüfplaketten, Jahresprüfplakette - Nächster Prüftermin, Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, Prüfplakette Nächster Prüftermin, prüfplakette nächster prüftermin wolk, alle prüfplaketten, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, in Jahresfarbe, wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 3,45* | € 8,13* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,45* | € 8,13* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 7,64* | € 12,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,21563* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|