Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette - Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 25-30 - Kabelprüfplakette- Nächster Termin 25-30


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Kabelprüfplakette - Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 25-30 - Kabelprüfplakette- Nächster Termin 25-30
Kabelprüfplakette - Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 16 Stück/Bogen, 5x2cm Version: 25-30 - Kabelprüfplakette- Nächster Termin 25-30
Artikel-Nr.:
     158H-300.0876.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.0876.25-30
EAN/GTIN:
     4044589425539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Nächster Prüfte...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
wolk kabelprüfplakette
Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 25-30 - Kabelprüfplakette- Nächster Termin 25-30

Kabelprüfplakette Nächster Prüftermin


  • Version: 25-30 - Kabelprüfplakette- Nächster Termin 25-30
  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe Einzeletikett (BxH): 5,0 x 2,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Produktart:
Kabelprüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | selbstzerstörend
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
16
Material:
Folie
Breite:
5,0 cm
Höhe:
2,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
5,0 × 2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette - nächster prüftermin, kabelprüfplaketten nächster prüftermin, in Jahresfarbe, wolk, Hinweisschilder, Raucherzonen, Rauchverbote, Ordnungsschilder, Nichtrauchen, Explosionsgefahr, offenes Licht, feuergefährdeter Raum, Rauchverbot, Funkenbildung, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 8,19*
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 8,19*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Bogen
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.