Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-300.0795.28-33 Herst.-Nr.: 30.0795.28-33 EAN/GTIN: 4044589524041 |
| | |
|
| | |
| Prüfplakette UVV geprüft Ausgewählte Version: 28-33 - Prüfplakette - UVV geprüft 28-33Prüfplakette UVV geprüft- Version: 28-33 - Prüfplakette - UVV geprüft 28-33
- Material: 1077 Dokumentenfolie, selbstklebend, selbstzerstörend
- Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie Bogen | Produktart: | Prüfplakette | Produktkategorie: | Prüfplaketten | Farbe: | Jahresfarbe | Eigenschaft: | selbstklebend | selbstzerstörend | Form: | rund | Temperaturbeständig bis [Grad]: | 70 | Temperaturbeständig von [Grad]: | -30 | Lieferform: | Bogen | Nutzen: | 15 | Material: | Dokumentenfolie | Durchmesser: | 3,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Prüfplaketten - UVV geprüft in Jahresfarbe, wolk, RK-Rohrkennzeichnungen, Schaubilder, Anlagenkennzeichnungen, Betriebskennzeichnungen, Schilder, Tafeln, Informationen, Sicherheit |
| | |
| |