Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, 3M Folie refl.,29,70x10,50cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, 3M Folie refl.,29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, 3M Folie refl.,29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     158H-260.2500
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     26.2500
EAN/GTIN:
     4044589033147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
feuerwehrzeichen din 4066 bmz
Hinweisschild für die Feuerwehr BMZ DIN 4066-D1
BMZ


  • Material: 0225 PVC-Folie, selbstklebend, reflektierend
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie reflekt.
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,18 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 10,70*
1
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 10,70*
5 Tage
40
3
€ 7,90*
ab € 9,85*
€ 13,92*
8 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 14,07*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 10,17*
€ 15,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2500
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
11.2501
ab € 6,96*
Ähnlich
Wolk
11.2502
ab € 11,04*
Ähnlich
Wolk
12.2500
ab € 7,45*
Ähnlich
Wolk
38.2500
ab € 5,07*
Ähnlich
Wolk
21.2500
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.2501
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.