Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-210.A5090 Herst.-Nr.: 21.A5090 EAN/GTIN: 4044589368850 |
| | |
|
| | |
| Brandschutz-Hinweisschild Feuerlöscher befindet sich ... DIN EN ISO 7010 F001 + Zusaztext ASR A1.3 F001 + ZusaztextFeuerlöscher befindet sich ...- Material: PVC-Folie, selbstklebend
- DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F001 + Zusaztext
- Größe (BxH): 14,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Norm: | DIN EN ISO 7010 | Norm Ordnungsnummer: | F001 - Feuerlöscher | Vorschrift: | ASR A1.3 | Vorschrift Ordnungsnummer: | F001 - Feuerlöscher | Produktart: | Brandschutzschild | Produktkategorie: | Brandschutzkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Symbol: | Feuerlöscher | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 14,0 cm | Höhe: | 5,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Folie, Feuerlöscher befindet sich… Gr. 14, 0 x 5, 0 cm, DIN EN ISO 7010 F001 + Zusaztext, ASR A1.3 F001 + Zusaztext, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,45* | € 2,39* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,45* | € 2,39* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2,19* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|