Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragfähigkeit..kg Hinweisschild zur Selbstbeschriftung, selbstkl.Folie, 25x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragfähigkeit..kg Hinweisschild zur Selbstbeschriftung, selbstkl.Folie, 25x15 cm
Tragfähigkeit..kg Hinweisschild zur Selbstbeschriftung, selbstkl.Folie, 25x15 cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.9716
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.9716
EAN/GTIN:
     4044589032973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Tragfähigkeit
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Tragfähigkeit... kg
SafetyMarking® Schild Tragfähigkeit ... kg


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 25,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Tragkraftschilder
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
25,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tragfähigkeit, Tragkraftschilder, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, tragfähigkeit hinweisschild, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,86*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,86*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5031
ab € 8,65*
Ähnlich
Wolk
11.5030
ab € 5,00*
Ähnlich
Wolk
11.9715
ab € 7,24*
Ähnlich
Wolk
11.9714
ab € 3,71*
Ähnlich
Wolk
21.9717
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.