Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragkraft ..kgHinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie ,25x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragkraft ..kgHinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie ,25x15cm
Tragkraft ..kgHinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie ,25x15cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.9703
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.9703
EAN/GTIN:
     4044589032942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Tragfähigkeit
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Tragkraft .......kg
SafetyMarking® Schild Tragkraft ... kg


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe (BxH): 25,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Tragkraftschilder
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend | individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
70
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
PVC
Breite:
25,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,1 mm
B × H:
25,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tragfähigkeit, Tragkraftschilder, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,39*
€ 4,95*
ab € 6,42*
€ 9,39*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5029
ab € 8,66*
Ähnlich
Wolk
11.5028
ab € 4,98*
Ähnlich
Wolk
21.9702
ab € 3,06*
Ähnlich
Wolk
11.9701
ab € 7,27*
Ähnlich
Wolk
11.9700
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.