Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notschalter Heizung Hinweisschild zur Betriebskennz, selbstkl. Folie ,8x3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notschalter Heizung Hinweisschild zur Betriebskennz, selbstkl. Folie ,8x3cm
Notschalter Heizung Hinweisschild zur Betriebskennz, selbstkl. Folie ,8x3cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.5991
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5991
EAN/GTIN:
     4044589032805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Schilder für Gas- und Heizungsanlag...
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Notschalter Heizung
Notschalter Heizung


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 8,0 x 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
8,0 cm
Höhe:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schilder für Gasanlagen, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild notschalter, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,85*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 1,85*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 1,74*
€ 2,80*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5992
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.