Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außer Betrieb, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie,30x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Außer Betrieb, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie,30x20cm
Außer Betrieb, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, selbstkl. Folie,30x20cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.5823
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5823
EAN/GTIN:
     4044589031877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Außer Betrieb
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Außer Betrieb
Außer Betrieb


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe (BxH): 30,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
30,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild außer betrieb, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 6,15*
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 6,15*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5822
ab € 3,71*
Ähnlich
Wolk
11.5823
ab € 4,99*
Ähnlich
Wolk
21.5822
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.