Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufenthalt im ungesicherten Knickbereich verboten, selbstkl. Folie ,33x25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufenthalt im ungesicherten Knickbereich verboten, selbstkl. Folie ,33x25cm
Aufenthalt im ungesicherten Knickbereich verboten, selbstkl. Folie ,33x25cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.5643
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5643
EAN/GTIN:
     4044589031556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Baustellen-Kennzeichnung
Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung Aufenthalt im ungesicherten Knickbereich verboten
Aufenthalt im ungesicherten Knickbereich verboten


  • Material: Weich-PVC-Folie, selbstklebend, bedruckt
  • Größe (BxH): 33,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Baustellenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
33,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Schilder, Baustellenkennzeichnung, Baustellenschilder, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,89*
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,89*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.