Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung Heizöllagerraum, selbstkl.,20x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung Heizöllagerraum, selbstkl.,20x10cm
Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung Heizöllagerraum, selbstkl.,20x10cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.5053
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5053
EAN/GTIN:
     4044589030993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Schilder für Gas- und Heizungsanlag...
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Heizöllagerraum
Heizöllagerraum


  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 20,0 x 10,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
20,0 cm
Höhe:
10,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schilder für Gasanlagen, hinweisschild heizöllagerraum, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,41*
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 3,41*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 3,16*
€ 5,02*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.