Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufenthalt im Arbeitsbereich des Baggers verboten, selbstkl. Folie ,33x25cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufenthalt im Arbeitsbereich des Baggers verboten, selbstkl. Folie ,33x25cm
Aufenthalt im Arbeitsbereich des Baggers verboten, selbstkl. Folie ,33x25cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.5026
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.5026
EAN/GTIN:
     4044589030948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Baustellen-Kennzeichnung
Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung Aufenthalt im Arbeitsbereich des Baggers verboten
Aufenthalt im Arbeitsbereich des Baggers verboten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 33,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Baustellenkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
33,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Schilder, Baustellenkennzeichnung, Baustellenschilder, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild arbeitsbereich, Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,68*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,68*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5026
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.