Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild für den Brandschutz Feuerlöscher, selbstkl. Folie ,29,70x10,50cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild für den Brandschutz Feuerlöscher, selbstkl. Folie ,29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Hinweisschild für den Brandschutz Feuerlöscher, selbstkl. Folie ,29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     158H-210.2865
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2865
EAN/GTIN:
     4044589029812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
Feuerlöscher DIN 4066 Feuerwehrzeic...
Hinweisschild für die Feuerwehr Feuerlöscher DIN 4066-D1
Feuerlöscher


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher folie, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,08*
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,08*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,78*
€ 7,46*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2865
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.