Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Brandschutz Brandschutztür geschl. halten, selbstkl.29,70x10,50cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild Brandschutz Brandschutztür geschl. halten, selbstkl.29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Hinweisschild Brandschutz Brandschutztür geschl. halten, selbstkl.29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     158H-210.2546
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2546
EAN/GTIN:
     4044589029027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutztür - geschlossen halten...
Brandschutztür - stets geschlossen ...
Feuerschutztür - geschlossen halten...
Feuerschutztür - stets geschlossen ...
Hinweisschild für die Feuerwehr Brandschutztür stets geschlossen halten DIN 4066-D1



  • Material: 0029 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschutztür - geschlossen halten, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Brandschutztür - stets geschlossen halten, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschutztür - geschlossen halten, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschutztür - stets geschlossen halten, brandschutztür - geschlossen halten din 4066 feuerwehrzeichen, Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,28*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 4,28*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,46*
9 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 3,46*
€ 5,54*
6 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 3,91*
€ 5,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
26.2546
ab € 5,71*
Ähnlich
Wolk
11.2546
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
38.2546
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.