Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild für den Brandschutz <--- SPZ, selbstkl. Folie, 29,70x10,50cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild für den Brandschutz <--- SPZ, selbstkl. Folie, 29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Hinweisschild für den Brandschutz <--- SPZ, selbstkl. Folie, 29,70x10,50cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     158H-210.2528
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2528
EAN/GTIN:
     4044589028938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerwehrzeichen DIN 4066 SPZ
SPZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 SPZ links...
SPZ linksweisend DIN 4066 Feuerwehr...
Hinweisschild für die Feuerwehr <---- SPZ DIN 4066-D1
<--- SPZ


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: feuerwehrzeichen din 4066 spz, Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,07*
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 5,07*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,78*
€ 7,48*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2528
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.