Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, selbstkl. Folie, Größe 42x14,80cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, selbstkl. Folie, Größe 42x14,80cm DIN 4066-D1
Hinweisschild für den Brandschutz BMZ, selbstkl. Folie, Größe 42x14,80cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     158H-210.2501
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2501
EAN/GTIN:
     4044589028822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BMZ DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ
feuerwehrzeichen din 4066 bmz
Hinweisschild für die Feuerwehr BMZ DIN 4066-D1
BMZ


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 42,0 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
PVC
Breite:
42,0 cm
Höhe:
14,8 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 7,46*
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 7,46*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,79*
€ 11,03*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.2500
ab € 2,97*
Ähnlich
Wolk
11.2501
ab € 6,95*
Ähnlich
Wolk
11.2502
ab € 11,00*
Ähnlich
Wolk
12.2500
ab € 7,44*
Ähnlich
Wolk
38.2500
ab € 5,06*
Ähnlich
Wolk
26.2500
ab € 5,68*
Ähnlich
Wolk
21.2500
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.