Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulbusschild, selbstklebend aus Weich-PVC-Folie, selbstkl. Folie , 40x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schulbusschild, selbstklebend aus Weich-PVC-Folie, selbstkl. Folie , 40x40cm
Schulbusschild, selbstklebend aus Weich-PVC-Folie, selbstkl. Folie , 40x40cm
Artikel-Nr.:
     158H-210.2344
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     21.2344
EAN/GTIN:
     4044589028693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schulbus-Tafel
Schulbusschild
Schulbustafel
Beobachtungsspiegel
Schulbusschild für den Aussen und Innenbereich möglich
Schulbus-Tafel

starr, für Zielschilderkasten


  • Material: PVC-Folie, selbstklebend
  • Größe (BxH): 40,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie
Produktart:
Schulbusschild
Produktkategorie:
Kraftfahrzeugkennzeichnung
Ausführung:
starr
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Nutzen:
1
Material:
PVC
Breite:
40,0 cm
Höhe:
40,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, schulbusschild folie, schulbusschild, selbstklebend, wolk, Sicherheitsspiegel, Verkehrsspiegel, Acrylglas-Spiegel, Überwachung, Verkehrswege, Verkehrstechnik, Verkehrseinrichtung, Straßenverkehr, Mauerpfosten, Gabelaufsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,29*
€ 26,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 19,21*
€ 26,43*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 26,51*
€ 35,58*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
36.2344
ab € 29,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.