Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-210.2266 Herst.-Nr.: 21.2266 EAN/GTIN: 4044589055538 |
| | |
|
| | |
| SafetyMarking Gefahrgutaufkleber UN 1203 SafetyMarking® Gefahrgut-Aufkleber UN 1203Die GGVS/ADR verlangt, dass jedes Versandstück deutlich und dauerhaft mit der Kennzeichnungsnummer des Gutes versehen ist, die auch dem Beförderungspapier entspricht. - UN-Nummer 1203
- Material: Folie selbstklebend
- Maße (BxH): 14,0 x 5,0 cm
- Material: 0029 - PVC-Folie, selbstklebend
- Größe (BxH): 14,0 x 5,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Folie | Produktart: | Gefahrgutaufkleber | Produktkategorie: | Verpackungskennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verkleben | Eigenschaft: | selbstklebend | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | PVC | Breite: | 14,0 cm | Höhe: | 5,0 cm | Stärke: | 0,1 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-aufkleber un 1203, gefahrgut-aufkleber un, Gefahrgutaufkleber mit UN-Nummer, wolk, Gefahrstoffetiketten, Tanks, Tanksäulen, Fässer, Dieselkraftstoff, Rohrleitungen, Kennzeichnung, Gefahrstoffaufkleber, Heizöl, Asbest- schilder, Sicherheitsaushang |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 0,63* | € 2,86* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 0,64* | € 2,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2,29* | € 3,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|