Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Brandmelder, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F005 ASR A1.3 F005


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Brandmelder, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F005 ASR A1.3 F005
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Brandmelder, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F005 ASR A1.3 F005
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Brandmelder, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F005 ASR A1.3 F005
Artikel-Nr.:
     158H-150.A5155
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A5155
EAN/GTIN:
     4044589368560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandmelder F005 Brandschutzzeichen
Brandschutzschild ISO 7010 Brandmel...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Brandme...
brandmelder f005 brandschutzzeichen
Brandschutzschild - langnachleuchtend Brandmelder DIN EN ISO 7010 F005 ASR A1.3 F005
SafetyMarking® Brandschutzschild –Brandmelder

Norm: DIN EN ISO 7010 F005, ASR A1.3 F005

Ausführung: langnachleuchtend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen. 

  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F005
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F005 - Brandmelder
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F005 - Brandmelder
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Brandmelder
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Brandmelder, Größe: 20, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 F005, ASR A1.3 F005, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 9,12*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 9,12*
8 Tage
75
3
€ 7,90*
ab € 8,14*
€ 11,87*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 9,44*
€ 13,66*
6 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 20,33*
€ 27,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5150
ab € 1,65*
Ähnlich
Wolk
15.A5150
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
21.A5150
ab € 1,18*
Ähnlich
Wolk
21.A5155
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
38.A5150
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
38.A5155
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
43.A5150
ab € 1,34*
Ähnlich
Wolk
43.A5155
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.