Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Feuerlöscher Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Feuerlöscher Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Feuerlöscher Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Feuerlöscher Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Feuerlöscher Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Artikel-Nr.:
     158H-150.A5010
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A5010
EAN/GTIN:
     4044589368393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Feuerlösch...
Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlösc...
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
Brandschutzschild - langnachleuchtend Feuerlöscher DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
SafetyMarking® Brandschutzschild – Feuerlöscher

Norm: DIN EN ISO 7010 F001, ASR A1.3 F001

Ausführung: langnachleuchtend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen.

  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F001
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F001 - Feuerlöscher
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F001 - Feuerlöscher
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Feuerlöscher
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: praxisbewährte Brandschutzschilder, Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlöscher, Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlöscher, Feuerlöscher F001 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher alu, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Feuerlöscher Größe: 15, 0 x 15, 0 cm, DIN EN ISO 7010 F001, ASR A1.3 F001, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 7,56*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 7,56*
9 Tage
125
1
€ 4,30*
ab € 5,84*
€ 8,69*
2 Tage
89
20
Frei Haus
ab € 7,51*
€ 9,72*
7 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 7,12*
€ 9,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5020
ab € 6,45*
Ähnlich
Wolk
11.A5010
ab € 1,73*
Ähnlich
Wolk
11.A5015
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
15.A5015
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
15.A5020
ab € 9,96*
Ähnlich
Wolk
15.A5025
ab € 27,27*
Ähnlich
Wolk
21.A5010
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
38.A5003
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.A5020
ab € 2,36*
Ähnlich
Wolk
21.A5005
ab € 0,80*
Ähnlich
Wolk
21.A5015
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
38.A5005
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
38.A5010
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
38.A5015
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
38.A5020
ab € 7,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.