Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Kennzeichnung, Krankentrage, Alu, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E013 ASR A1.3 E013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Kennzeichnung, Krankentrage, Alu, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E013 ASR A1.3 E013
Erste Hilfe Kennzeichnung, Krankentrage, Alu, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E013 ASR A1.3 E013
Erste Hilfe Kennzeichnung, Krankentrage, Alu, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E013 ASR A1.3 E013
Erste Hilfe Kennzeichnung, Krankentrage, Alu, langnachleuchtend, 15 x 15 cm DIN EN ISO 7010 E013 ASR A1.3 E013
Artikel-Nr.:
     158H-150.A3050
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A3050
EAN/GTIN:
     4044589368379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild Krankentrage DIN EN ISO 7010 E013 ASR A1.3 E013
Krankentrage


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E013
  • Größe (BxH): 15,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E013 - Krankentrage
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E013 - Krankentrage
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Krankentrage
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Krankentrage E013 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E013 Krankentrage, piktogramm erste hilfe alu, alle erste hilfe kennzeichnung, Erste Hilfe Kennzeichnung, Krankentrage, Alu, langnachleuchtend 15, 0 x 15, 0 cm, DIN EN ISO 7010 E013, ASR A1.3 E013, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 8,30*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 8,30*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A3055
ab € 5,46*
Ähnlich
Wolk
38.A3055
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
21.A3050
ab € 1,76*
Ähnlich
Wolk
21.A3055
ab € 2,74*
Ähnlich
Wolk
38.A3050
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
43.A3050
ab € 2,46*
Ähnlich
Wolk
43.A3055
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.