Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Alu, aufwärts, (BxH): 30,0 x 15,0 cm DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 Zusatzzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Alu, aufwärts, (BxH): 30,0 x 15,0 cm DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 Zusatzzeichen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Alu, aufwärts, (BxH): 30,0 x 15,0 cm DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 Zusatzzeichen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Alu, aufwärts, (BxH): 30,0 x 15,0 cm DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 Zusatzzeichen
Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Alu, aufwärts, (BxH): 30,0 x 15,0 cm DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 Zusatzzeichen
Artikel-Nr.:
     158H-150.A1050
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.A1050
EAN/GTIN:
     4044589408709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang rechts mit Pfeil E002 Fl...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E002 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E002 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang rechts, aufwärts bzw.geradeaus (Kombischild) DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E002 Zusatzzeichen
Notausgang rechts, aufwärts bzw.geradeaus (Kombischild)


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen
  • Größe (BxH): 30,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E002 - Notausgang (rechts)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang rechts, Richtungsangabe aufwärts / geradeaus
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg rechts, Rettungszeichen rechts, Rettungszeichen EN ISO 7010 Notausgang aufwärts, rettungszeichen en iso 7010 e002 notausgang rechts mit pfeil alu, notausgang rechts mit pfeil e002 fluchtwegschild, alle fluchtwegschilder notausgang, Fluchtwegschild - langnachleuchtend, Alu, Größe (BxH): 30, 0 x 15, 0 cm, DIN ISO 7010 E002 + Zusatzzeichen, ASR A1.3 E002 Zusatzzeichen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 12,17*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 12,17*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A1052
ab € 10,07*
Ähnlich
Wolk
38.A1050
ab € 4,88*
Ähnlich
Wolk
38.A1052
ab € 8,24*
Ähnlich
Wolk
44.A1050
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.