Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschgerät Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 2,2x15x15,5cm BGV A8 F05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerlöschgerät Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 2,2x15x15,5cm BGV A8 F05
Feuerlöschgerät Fahnenschild, Alu, langnachleuchtend, Safety Marking, 2,2x15x15,5cm BGV A8 F05
Artikel-Nr.:
     158H-150.9214
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.9214
EAN/GTIN:
     4044589054661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Feuerlösch...
Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlösc...
brandschutzzeichen bgv a8 feuerlösc...
Brandschutzschild - Fahne - langnachleuchtend Feuerlöscher BGV A8 F05
Winkel- und Fahnenschilder

Montagemaße B x H x T für Fahnenschilder:

Für 15,0 x 15,0 cm = 2,0 x 15,2 x 15,2 cm

Für 20,0 x 20,0 cm = 2,5 x 20,2 x 20,2 cm

Für 30,0 x 30,0 cm = 2,5 x 30,2 x 30,2 cm

 

Montagemaße B x H x T für Winkelschilder:

Für 15,0 x 15,0 cm = 25,5 x 15,2 x 10,5 cm

Für 20,0 x 20,0 cm = 33,5 x 20,2 x 14,0 cm

Für 30,0 x 30,0 cm = 47,7 x 30,2 x 21,5 cm


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxHxT): 2,0 x 15,2 x 15,2 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
F05 - F05
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutz Fahnenschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Symbol:
Feuerlöscher
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
2,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild - nachleuchtend, BGV A8 F05, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 14,51*
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 14,51*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,98*
€ 21,49*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.