Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschgerät Brandschutz Winkelschild,Alu,langnachl.,Safety Marking, 25,7x15x10,5cm BGV A8 F05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerlöschgerät Brandschutz Winkelschild,Alu,langnachl.,Safety Marking, 25,7x15x10,5cm BGV A8 F05
Feuerlöschgerät Brandschutz Winkelschild,Alu,langnachl.,Safety Marking, 25,7x15x10,5cm BGV A8 F05
Artikel-Nr.:
     158H-150.9204
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.9204
EAN/GTIN:
     4044589004598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild BGV A8 Feuerlösch...
Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlösc...
brandschutzzeichen bgv a8 feuerlösc...
brandschutzschild bgv a8 feuerlösch...
Brandschutzschild - Winkel - langnachleuchtend Feuerlöscher BGV A8 F05
Winkel- und Fahnenschilder

Montagemaße B x H x T für Fahnenschilder:

Für 15,0 x 15,0 cm = 2,0 x 15,2 x 15,2 cm

Für 20,0 x 20,0 cm = 2,5 x 20,2 x 20,2 cm

Für 30,0 x 30,0 cm = 2,5 x 30,2 x 30,2 cm

 

Montagemaße B x H x T für Winkelschilder:

Für 15,0 x 15,0 cm = 25,5 x 15,2 x 10,5 cm

Für 20,0 x 20,0 cm = 33,5 x 20,2 x 14,0 cm

Für 30,0 x 30,0 cm = 47,7 x 30,2 x 21,5 cm


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxHxT): 25,5 x 15,2 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Vorschrift:
BGV A8
Vorschrift Ordnungsnummer:
F05 - F05
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Brandschutz Winkelschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Symbol:
Feuerlöscher
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
15,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Tiefe:
10,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsschild - nachleuchtend, BGV A8 F05, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 14,60*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 14,60*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,95*
€ 21,74*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.9205
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.