Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenwinkel, langnachleuchtend, Aluminium HI, selbstklebend, 3,0 x 4,2 x 18,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Treppenwinkel, langnachleuchtend, Aluminium HI, selbstklebend, 3,0 x 4,2 x 18,4
Treppenwinkel, langnachleuchtend, Aluminium HI, selbstklebend, 3,0 x 4,2 x 18,4
Treppenwinkel, langnachleuchtend, Aluminium HI, selbstklebend, 3,0 x 4,2 x 18,4
Treppenwinkel, langnachleuchtend, Aluminium HI, selbstklebend, 3,0 x 4,2 x 18,4
Artikel-Nr.:
     158H-150.7490
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.7490
EAN/GTIN:
     4044589409089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierung zur Fluchtwegkennze...
Treppenwinkel - langnachleuchtend neutral
Treppenwinkel mit Richtungspfeil

90° Grad gewinkelt, selbstklebend


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxHxT): 3,0 x 4,2 x 18,4 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Produktart:
Treppenwinkel
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend | selbstklebend
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
3,0 cm
Höhe:
4,2 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
3,0 × 4,2 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Treppenwinkel, langnachleuchtend, Aluminium HI, selbstklebend, 3, 0 x 4, 2 x 18, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 5,81*
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 5,81*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,30*
€ 8,60*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.