Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsstreifen Pfeil,grün,selbstklebend,Alu,nachleuchtend,Safety Marking, 100x3cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markierungsstreifen Pfeil,grün,selbstklebend,Alu,nachleuchtend,Safety Marking, 100x3cm
Markierungsstreifen Pfeil,grün,selbstklebend,Alu,nachleuchtend,Safety Marking, 100x3cm
Artikel-Nr.:
     158H-150.7391
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.7391
EAN/GTIN:
     4044589054913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierungspfeile
Leitmarkierungsband
SafetyMarking - Markierungsstreifen Richtungspfeil, grün/langnachleuchtend
Markierungsstreifen/Richtungspfeil

grün/langnachleuchtend, selbstklebend


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxL): 3,0 x 100,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Produktart:
Markierungsband
Produktkategorie:
Leitmarkierung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Boden
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
3,0 cm
Stärke:
0,2 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
3,0 × cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leitmarkierungsstreifen, Leitstreifen, Rettungsweg Richtungspfeil, leitstreifen, SafetyMarking Markierungsstreifen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 15,27*
€ 4,95*
ab € 10,49*
€ 15,27*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,54*
€ 22,79*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 30,97*
€ 42,97*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.7399
ab € 8,67*
Ähnlich
Wolk
38.7398
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.