Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notausstieg Rettungsschild, Alu langnachleuchtend, Safety Marking, 30,0x10,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notausstieg Rettungsschild, Alu langnachleuchtend, Safety Marking, 30,0x10,50 cm
Notausstieg Rettungsschild, Alu langnachleuchtend, Safety Marking, 30,0x10,50 cm
Notausstieg Rettungsschild, Alu langnachleuchtend, Safety Marking, 30,0x10,50 cm
Artikel-Nr.:
     158H-150.0101
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0101
EAN/GTIN:
     4044589054357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Fluchtwegschilder Zusatzzeichen
Rettungschild Zusatzzeichen
Fluchtweg - Zusatzschild- langnachleuchtend Notausstieg
Notausstieg


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • Größe (BxH): 30,0 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausstieg
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 10,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 11,24*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 11,24*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 11,78*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 12,63*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,20*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
38.0101
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.