Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsweg links Rettungsschild, langnachleuchtend, Safety Marking, 30x15 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungsweg links Rettungsschild, langnachleuchtend, Safety Marking, 30x15 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Rettungsweg links Rettungsschild, langnachleuchtend, Safety Marking, 30x15 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Artikel-Nr.:
     158H-150.0088
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0088
EAN/GTIN:
     4044589129710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild - langnachleuchtend Notausgang links mit Zusatzzeichen: Richtungsangabe links DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Notausgang links mit Zusatzzeichen - Richtungsangabe links

Norm: DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen

Ausführung: langnachleuchtend
zum Einsatz in allen Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen, die keine Sicherheitsbeleuchtung betreiben.

  • langnachleuchtend – DIN 67510-1 Klasse C
  • geeignet für den Inneneinsatz
  • normkonform
  • Qualität Made in Germany

  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
  • Größe (BxH): 30,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Normativer Zusatz:
Zusatzzeichen
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Notausgang links, Richtungsangabe links
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Langnachleuchtend:
Ja
B × H:
30,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, rettungsweg links alu, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder notausgang, Rettungsschild - nachleuchtend, DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen, ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 11,01*
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 11,01*
1 Tag
25
10
Frei Haus
ab € 8,83*
€ 11,14*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 8,85*
€ 11,91*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,00*
€ 12,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0089
ab € 10,09*
Ähnlich
Wolk
15.3030
ab € 27,24*
Ähnlich
Wolk
15.0089
ab € 10,03*
Ähnlich
Wolk
38.0088
ab € 3,87*
Ähnlich
Wolk
38.0089
ab € 6,77*
Ähnlich
Wolk
44.0088
ab € 6,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.