Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste Hilfe Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend, Safety Marking, 30x30cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste Hilfe Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend, Safety Marking, 30x30cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Erste Hilfe Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend, Safety Marking, 30x30cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Erste Hilfe Rettungsschild,Alu,langnachleuchtend, Safety Marking, 30x30cm DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Artikel-Nr.:
     158H-150.0078
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     15.0078
EAN/GTIN:
     4044589054647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Erste-Hilfe-Schild - langnachleuchtend Erste Hilfe DIN EN ISO 7010 E003 ASR A1.3 E003
Erste Hilfe


  • Material: SafetyMarking langnachleuchtend HI 150 Aluminium
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E003
  • Größe (BxH): 30,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu HI 150
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E003 - Erste Hilfe
Materialnorm:
DIN 67510-1
Materialnorm Klassifizierung:
Klasse C
Produktart:
Erste-Hilfe Schild
Produktkategorie:
Erste-Hilfe Kennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Form:
quadratisch
Symbol:
Erste Hilfe
Leuchtdichte [mcd]:
150 mcd
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
30,0 cm
Höhe:
30,0 cm
Stärke:
0,56 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder First Aid, Rettungsschild BGV A8 Erste Hilfe, Rettungszeichen BGV A8 Erste Hilfe, Erste Hilfe E003 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Erste Hilfe, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe alu, alle erste hilfe kennzeichnung, Rettungsschild - nachleuchtend, DIN EN ISO 7010 E003, ASR A1.3 E003, DIN 67510-1 - Klasse C, wolk, Warnschilder, Laserkennzeichungen, Augen, Sichtbare Laserstrahlungen, Laserlichter, Unsichtbare Laserstrahlungen, Bestrahlungen, Laser Klassen, Sicherheiten, Direktstrahlungen, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 19,79*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 10,37*
€ 19,79*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 18,15*
€ 25,61*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.0057
ab € 4,11*
Ähnlich
Wolk
15.0057
ab € 2,56*
Ähnlich
Wolk
15.0058
ab € 4,52*
Ähnlich
Wolk
43.0057
ab € 1,77*
Ähnlich
Wolk
43.0058
ab € 2,27*
Ähnlich
Wolk
38.A3002
ab € 2,31*
Ähnlich
Wolk
38.A3001
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0057
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
21.0058
ab € 1,97*
Ähnlich
Wolk
38.0057
ab € 2,15*
Ähnlich
Wolk
38.0058
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
38.0078
ab € 8,67*
Ähnlich
Wolk
44.0058
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
11.0058
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.