Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild, Alu, Feuerlöscher, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild, Alu, Feuerlöscher, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Brandschutzschild, Alu, Feuerlöscher, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Brandschutzschild, Alu, Feuerlöscher, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Artikel-Nr.:
     158H-110.A5015
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.A5015
EAN/GTIN:
     4044589367396
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Brandschutzschild Feuerlöscher DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
SafetyMarking® Brandschutzschild – Feuerlöscher


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 F001
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
F001 - Feuerlöscher
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
F001 - Feuerlöscher
Produktart:
Brandschutzschild
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Symbol:
Feuerlöscher
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, Brandschutzschild, Alu, Feuerlöscher, Größe: 20, 0 x 20, 0 cm, DIN EN ISO 7010 F001, ASR A1.3 F001, wolk, Kombischilder, Sicherheitsschilder, Zusatzschilder, Sicherheitskennzeichen, Typenschild, Leistungsschilder, Maschinenschilder, Etiketten, Betriebsbedarf, Maschinenkennzeichnung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 5,98*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 5,98*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5020
ab € 6,43*
Ähnlich
Wolk
11.A5010
ab € 1,73*
Ähnlich
Wolk
15.A5010
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
15.A5015
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
15.A5020
ab € 9,93*
Ähnlich
Wolk
15.A5025
ab € 27,41*
Ähnlich
Wolk
21.A5010
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
38.A5003
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.A5020
ab € 2,37*
Ähnlich
Wolk
21.A5005
ab € 0,81*
Ähnlich
Wolk
21.A5015
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
38.A5005
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
38.A5010
ab € 2,15*
Ähnlich
Wolk
38.A5015
ab € 3,54*
Ähnlich
Wolk
38.A5020
ab € 7,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.