Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragfähigkeit Kg Hinweisschild Betriebskennz. Gewichtsang. nach Wahl,Alu,25x15cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragfähigkeit Kg Hinweisschild Betriebskennz. Gewichtsang. nach Wahl,Alu,25x15cm
Tragfähigkeit Kg Hinweisschild Betriebskennz. Gewichtsang. nach Wahl,Alu,25x15cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.9715
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.9715
EAN/GTIN:
     4044589019738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Tragfähigkeit
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Tragfähigkeit....kg
SafetyMarking® Schild Tragfähigkeit ... kg


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 25,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Tragkraftschilder
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
individualisierbar
Form:
rechteckig
Temperaturbeständig bis [Grad]:
160
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
25,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,4 mm
B × H:
25,0 × 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tragfähigkeit, Tragkraftschilder, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, tragfähigkeit hinweisschild, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,78*
€ 4,95*
ab € 7,22*
€ 10,78*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 10,33*
€ 16,30*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5031
ab € 8,62*
Ähnlich
Wolk
11.5030
ab € 4,98*
Ähnlich
Wolk
11.9714
ab € 3,70*
Ähnlich
Wolk
21.9717
ab € 6,39*
Ähnlich
Wolk
21.9716
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.