Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragkraft..kg Hinweisschild Betriebskennz. zur Selbstbeschriftung, Alu, 25x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tragkraft..kg Hinweisschild Betriebskennz. zur Selbstbeschriftung, Alu, 25x15 cm
Tragkraft..kg Hinweisschild Betriebskennz. zur Selbstbeschriftung, Alu, 25x15 cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.9700
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.9700
EAN/GTIN:
     4044589019622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschild Tragfähigkeit
Hinweisschild - Betriebskennzeichnung Tragkraft ......kg
SafetyMarking® Schild Tragkraft ... kg


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 25,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Tragkraftschilder
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
25,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tragfähigkeit, Tragkraftschilder, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,70*
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 5,70*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,48*
€ 8,40*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5029
ab € 8,66*
Ähnlich
Wolk
11.5028
ab € 4,98*
Ähnlich
Wolk
21.9702
ab € 3,06*
Ähnlich
Wolk
21.9703
ab € 6,42*
Ähnlich
Wolk
11.9701
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.