Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absolutes Haltverbot links/rechts Verkehrsschild, Größe 20 cm ¥


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Absolutes Haltverbot links/rechts Verkehrsschild, Größe 20 cm ¥
Absolutes Haltverbot links/rechts Verkehrsschild, Größe 20 cm ¥
Artikel-Nr.:
     158H-110.5671
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5671
EAN/GTIN:
     4044589017239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebliche Verkehrsschilder
Verkehrsschilder für die Betriebske...
Gebotsschilder Praxisbewährt
13b (Vorschriftzeichen)
Verkehrsschild Absolutes Haltverbot Anfang / Ende VZ: 283-10
Eingeschränktes Haltverbot Anfang oder Ende

Äußerst robuste, geprägte Verkehrsschilder aus Aluminium erhöhen die Verkehrssicherheit und regeln den Verkehr

  • mit kratzfester Einbrennlackierung
  • widersteht selbst aggressiven Außeneinflüssen
  • Materialstärke 0,8 mm Aluminium
  • Temperaturbeständigkeit: -40 bis +160 °C
  • Qualität Made in Germany

Nicht-StvO-Ausführung: Nur zur Verwendung auf Betriebs- und Werksgeländen sowie Privat- oder Firmenparkplätzen. Keine Zulassung für die Verwendung im Straßenverkehr

Bedeutung: Ein weißer, zur Fahrbahn weisender waagrechter Pfeil bedeutet: Anfang des verbotenen Bereichs. Wird das Schild um 180° gedreht, zeigt der Pfeil von der Fahrbahn weg und bedeutet: Ende des verbotenen Bereichs. Zwischen den beiden Schildern gilt absolutes Haltverbot

Handlungsempfehlung: Halten und Parken im ausgewiesenen Bereich ist nicht erlaubt

 

Schweizer Ausführung auf Anfrage.


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Verkehrsschild Betriebsgelände
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Symbol:
Absolutes Haltverbot
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: 283 (Vorschriftzeichen), Vorschriftzeichen Absolutes Halteverbot, gebotsschilder praxisbewaehrt wolk, 13b (vorschriftzeichen), gebotsschilder praxisbewährt aluminium, Verkehrsschild / Betriebs- und Privatkennzeichnung, wolk, Haltverbotsschilder, Parkverbotsschilder, Privatgrundstücke, Rettungswege, Straßenverkehrsschilder, Hinweisschilder, Abstellverbot, Privatparkplätze, StVO, Zone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,49*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,49*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5672
ab € 10,72*
Ähnlich
Wolk
11.5673
ab € 14,26*
Ähnlich
Wolk
11.5674
ab € 27,74*
Ähnlich
Wolk
21.5671
ab € 5,76*
Ähnlich
Wolk
21.5670
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.