Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfahrt freihalten Hinweisschild für Einfahrten, Alu geprägt, Größe 25x15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einfahrt freihalten Hinweisschild für Einfahrten, Alu geprägt, Größe 25x15 cm
Einfahrt freihalten Hinweisschild für Einfahrten, Alu geprägt, Größe 25x15 cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.5227
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.5227
EAN/GTIN:
     4044589015242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Hinweisschilder für Einfahrten
Hinweisschild für Einfahrten Einfahrt freihalten
Einfahrt freihalten


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 25,0 x 15,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Grundstückskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
25,0 cm
Höhe:
15,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild einfahrt, Hinweisschild für Einfahrten, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,92*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,92*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.5228
ab € 4,98*
Ähnlich
Wolk
11.5225
ab € 5,56*
Ähnlich
Wolk
11.5226
ab € 6,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.