Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-110.5011 Herst.-Nr.: 11.5011 EAN/GTIN: 4044589014009 |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung Betreten des Gerüstes verboten Betreten des Gerüstes verboten- Material: Aluminium geprägt
- Größe (BxH): 33,0 x 25,0 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Produktart: | Hinweisschild | Produktkategorie: | Baustellenkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium geprägt | Breite: | 33,0 cm | Höhe: | 25,0 cm | Stärke: | 0,6 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustellen-Schilder, Baustellenkennzeichnung, Baustellenschilder, allgemeine hinweisschilder, Hinweisschild zur Baustellenkennzeichnung, wolk, Hinweisschilder für Kraftfahrzeuge, Internationales-Kennzeichen-Deutschland, Warntafeln, Warnmarkierungen, Kraftfahrzeug-Kennzeichen, Gefahrstofftafel, GGVS, ADR, Straßenverkehr, Gefahrensymbol, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder, Kraftfahrzeuge |
| | |
| |