Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten Hinweisschild, Alu, 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten Hinweisschild, Alu, 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1
Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten Hinweisschild, Alu, 29,70x10,50 cm DIN 4066-D1
Artikel-Nr.:
     158H-110.2863
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2863
EAN/GTIN:
     4044589013651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Feuerschutzabschluß Schließbereich ...
Hinweisschild für die Feuerwehr Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten DIN 4066-D1
Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten


  • Material: Aluminium geprägt
  • DIN/NORM: DIN 4066-D1
  • Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Norm:
DIN 4066 (D1)
Produktart:
Feuerwehrzeichen
Produktkategorie:
Brandschutzkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rechteckig
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
29,7 cm
Höhe:
10,5 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerschutzabschluß Schließbereich freihalte..., allgemeine hinweisschilder, Feuerschutzabschluss Schließbereich freihalten Hinweisschild, Alu, 29, 70x10, 50cm, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,37*
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,37*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,93*
€ 9,38*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.2863
ab € 3,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.