Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gashaupthahn Hinweisschild Gasanlagen, Alu geprägt, Größe 20x20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gashaupthahn Hinweisschild Gasanlagen, Alu geprägt, Größe 20x20 cm
Gashaupthahn Hinweisschild Gasanlagen, Alu geprägt, Größe 20x20 cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.2831
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.2831
EAN/GTIN:
     4044589013453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Schilder für Gas- und Heizungsanlag...
Hinweisschild für Gasanlagen Gashaupthahn
Gas-Haupthahn / Richtungspfeil


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 20,0 x 20,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Hinweisschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
quadratisch
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
20,0 cm
Höhe:
20,0 cm
Seitenlänge:
20,0 cm
Stärke:
0,4 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schilder für Gasanlagen, hinweisschild gashaupthahn, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild wolk, Hinweisschild für Gasanlagen, wolk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,11*
€ 6,28*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,28*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,96*
€ 9,58*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.