Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158H-110.2576 Herst.-Nr.: 11.2576 EAN/GTIN: 4044589012647 |
| | |
|
| | |
| Hinweisschild für die Feuerwehr Hydrant DIN 4066-D1 Hydrant- Material: Aluminium geprägt
- DIN/NORM: DIN 4066-D1
- Größe (BxH): 29,7 x 10,5 cm
Weitere Informationen: | | Materialgruppe: | Alu geprägt | Norm: | DIN 4066 (D1) | Produktart: | Feuerwehrzeichen | Produktkategorie: | Brandschutzkennzeichnung | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Form: | rechteckig | Lieferform: | Einzelstück | Material: | Aluminium | Breite: | 29,7 cm | Höhe: | 10,5 cm | Stärke: | 0,4 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild für den Brandschutz, DIN 4066-D1, wolk, Maschinenkennzeichnungen, Arbeitssicherheit, Sicherheitskennzeichnungen, Not-Aus-Schilder, Etiketten, Not-Aus-Schalter, Arbeitsschutzgesetze, Unfallverhütungsvorschriften, langnachleuchtend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 4,14* | € 6,36* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,14* | € 6,36* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 6,12* | € 9,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|