Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild Betriebskennz. Durchgang verboten, Alu geprägt, 31,50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hinweisschild Betriebskennz. Durchgang verboten, Alu geprägt, 31,50 cm
Hinweisschild Betriebskennz. Durchgang verboten, Alu geprägt, 31,50 cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.1165
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.1165
EAN/GTIN:
     4044589011039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Durchgang verboten (Hinweisschild)
Verbotsschild Durchgang verboten
Verbotsschild Durchgang verboten


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (Durchm.): 31,5 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Verbotsschild
Produktkategorie:
Betriebskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Form:
rund
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium geprägt
Durchmesser:
31,5 cm
Stärke:
0,6 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder Praxisbewährt, hinweisschild wolk, allgemeine hinweisschilder, hinweisschild durchgang, Hinweisschild zur Betriebskennzeichnung, wolk, Rohrleitungskennzeichnungen / Pfeilschilder, Wasser, Dampf, Luft, Gase, Säuren, Laugen, Sauerstoff, Rohrleitungsbänder, Fließrichtungspfeile, Rohrleitungskennzeichnung, Pfeilschilder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 13,00*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 13,00*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 20,35*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.