Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild Richtungspfeil (Fluchtrichtung), Alu, Größe 40x14,00cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rettungsschild Richtungspfeil (Fluchtrichtung), Alu, Größe 40x14,00cm
Rettungsschild Richtungspfeil (Fluchtrichtung), Alu, Größe 40x14,00cm
Artikel-Nr.:
     158H-110.0106
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     11.0106
EAN/GTIN:
     4044589005465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegschilder Praxisbewährt
Rettungsweg Richtungspfeil
fluchtwegschilder praxisbewährt alu
fluchtwegschilder praxisbewährt
Rettungs-Zusatzschild Richtungspfeil (Fluchtrichtung)
Richtungspfeil (Fluchtrichtung)


  • Material: Aluminium geprägt
  • Größe (BxH): 40,00 cm x 14,00 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu geprägt
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Innenbereich
Symbol:
Richtungspfeil gerade
Temperaturbeständig bis [Grad]:
135
Temperaturbeständig von [Grad]:
-30
Material:
Aluminium geprägt
Breite:
40,0 cm
Höhe:
14,0 cm
Stärke:
0,6 mm
B × H:
40,0 × 14,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rettungsweg richtungspfeil wolk, Rettungs-Zusatzschild, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 7,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,15*
€ 7,75*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
21.0105
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.