Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette aus Graspapier, Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 28 Stk/Bogen, Version: 25-30 - Prüfjahre: 2025-2030


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Prüfplakette aus Graspapier, Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 28 Stk/Bogen, Version: 25-30 - Prüfjahre: 2025-2030
Prüfplakette aus Graspapier, Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 28 Stk/Bogen, Version: 25-30 - Prüfjahre: 2025-2030
Prüfplakette aus Graspapier, Nächster Prüftermin, in Jahresfarbe, 28 Stk/Bogen, Version: 25-30 - Prüfjahre: 2025-2030
Artikel-Nr.:
     158H-1000163.25-30
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     1000163.25-30
EAN/GTIN:
     4044589556066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette aus Graspapier Nächster Prüftermin

Ausgewählte Version: 25-30 - Prüfjahre: 2025-2030

Prüfplakette Nächster Prüftermin aus Graspapier

Neues Material aber gewohnte Qualität! Graspapier ist umweltfreundlicher als herkömmliche Folien, da die Herstellung im Vergleich deutlich ressourcenschonender ist. Neben dem Anteil an recyceltem Material besteht Graspapier zu ca. einem Drittel aus getrockneten Grasfasern. Kennzeichnen Sie daher ihre Anlagen und Maschienen mit Prüfplaketten aus Graspapier und setzen Sie auf Nachhaltigkeit.

  • umweltfreundlicher als herkömmliche Folien 
  • ressourcenschonendere Herstellung
  • 1/3 getrocknete Grasfasern, 2/3 recyceltes Material
  • selbstklebend
  • temperaturbeständig von -40°C bis +80°C
  • für den Inneneinsatz geeignet

Material: Graspapier

Stärke: 0,27 mm


  • Version: 25-30 - Prüfjahre: 2025-2030
  • Material: 1117 Graspapier
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 2,0 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Prüfplakette
Produktkategorie:
Prüfplaketten
Farbe:
Jahresfarbe
Eigenschaft:
selbstklebend | nachhaltig
Form:
rund
Nutzen [Bogen]:
28
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
28
Material:
Graspapier
Durchmesser:
2,0 cm
Stärke:
0,27 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: STK Prüfplakette, alle prüfplaketten 20mm, alle prüfplaketten, prüfplakette nächster prüftermin wolk, wolk, Hinweisschilder, Sicherheitsvorschriften, Unfallverhütung, Ordnungsschilder, Betriebssicherheit, Gefahren, Sauberkeit, Vorsicht, Tragkraftschilder, Absperrtechnik, Gebotsschilder, Verbotsschilder, Schilder, Warnschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 11,39*
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 11,39*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,39*
€ 13,55
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,37*
€ 5,20
pro Bogen
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.