Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 2,6 m, 51 kg 60 x 63 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 2,6 m, 51 kg 60 x 63 cm
Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 2,6 m, 51 kg 60 x 63 cm
Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 2,6 m, 51 kg 60 x 63 cm
Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 2,6 m, 51 kg 60 x 63 cm
Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 2,6 m, 51 kg 60 x 63 cm
Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 2,6 m, 51 kg 60 x 63 cm
Plattformleiter, klappbar, rutschfest, Sicherheitsgeländer, Plattform H 2,6 m, 51 kg 60 x 63 cm
Artikel-Nr.:
     158-ZW41207
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41207
EAN/GTIN:
     4003866412075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Plattformleiter
Zarges ZAP Safemaster Plus S Plattformleiter 10 Stufen,Arbeitshöhe: bis 4,6 m, zusammenklappbar
ZARGES Plattformleitern, einseitig, fahrbar, klappbar

Die ZARGES Plattformleitern profitieren durch hohe Wendigkeit, Sicherheit und lassen sich platzsparend zusammenklappen.

  • Stufentiefe 80 mm
  • Stufenabstand 280 mm
  • Aufstiegswinkel zur Horizontalen ca. 68°
  • Standplattform aus Aluminium, ca. 600 mm x 630 mm, mit einem dreiseitigen Sicherheitsgeländer sorgt auch bei länger andauernden Arbeiten für größtmöglichen Komfort
  • große Kommissionierablage hält Werkzeug und andere Materialien stets griffbereit
  • das Steigteil ist mit einer Quertraverse versehen, das Stützteil mit Fahrbalken und die Laufrollen mit einer Feststellvorrichtung
  • komfortabel zusammenklappbar durch Scharniere in den Diagonalstreben
  • raumsparend
  • nach BGI 637 bzw. DIN EN 131
  • Erfüllung der Forderungen nach BGV D 36 und BGI 694

  • Größe Arbeitsplattform: ca. 60,0 x 63,0 cm, Gewicht: 61,0 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
4,6
Breite [cm]:
188,0
Gewicht [kg]:
51
Standhöhe [m]:
2,6
Stufentiefe [cm]:
8
Tiefe [cm]:
210,0
Norm:
EN 131
Produktart:
Podestleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
10
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.403,10*
€ 1.538,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.403,95*
€ 1.540,92*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.412,21*
€ 1.546,32*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.406,18*
€ 1.552,80*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 2.243,65*
€ 2.422,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.422,49*
€ 2.882,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.398,17*
€ 2.853,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.319,93*
€ 2.760,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.277,53*
€ 2.710,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.243,65*
€ 2.669,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.