Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Box, stabile Universalkiste, 42 l, (LxBxH) 50,0 x 35,0 x 22,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mini Box, stabile Universalkiste, 42 l, (LxBxH) 50,0 x 35,0 x 22,0 cm
Mini Box, stabile Universalkiste, 42 l, (LxBxH) 50,0 x 35,0 x 22,0 cm
Mini Box, stabile Universalkiste, 42 l, (LxBxH) 50,0 x 35,0 x 22,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-ZW40861
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40861
EAN/GTIN:
     4003866408610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Zarges Aluminiumbox Mini Box staub- und spritzwassergeschützt, mit Comfort-Verschlüssen
ZARGES Box Aluminiumboxen

Mit den Zarges Boxen aus 1 mm starkem Aluminium sind Sie immer bestens gerüstet. Sie verstauen optimal empfindliche Gegenstände, Werkzeug oder wichtige Arbeitsunterlagen.

  • selbsthaltender Deckel mit umlaufend eingeschäumter Dichtung und Edelstahlscharnieren
  • Rand-, Deckel- und Bodenprofilrahmen aus Vollprofilen
  • vollverschweißte Profilstöße
  • Ecksicken für zusätzliche Formstabilität
  • Klappverschlüsse mit Steckschlössern (zusätzliche Sicherung durch Plomben oder Vorhängeschloss (max. Bügelstärke 6 mm) möglich
  • hoch belastbare, ergonomische Federfallgriffe (ZW40860 und ZW40861 mit Koffergriff)
  • lichtes Durchgangsmaß ca. 30 mm geringer als Innenmaß

Hinweis: Die angegebenen Maße sind Innenmaße.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
55,0
Fassungsvermögen [l]:
42
Höhe [cm]:
22,0
Tiefe [cm]:
35,0
Produktart:
Aluminiumbox | Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
Aluminium
Ausstattung:
Deckel | Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Wandart:
geschlossen
Material:
Aluminium
B × H × T [cm]:
55,0 × 22,0 × 35,0
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
32
Frei Haus
ab € 100,19*
€ 119,21*
3 Tage
30
Frei Haus
ab € 102,99*
€ 119,79*
1 Tag
43
€ 5,50*
ab € 102,82*
€ 119,86*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 120,41*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 142,19*
€ 163,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,50*
€ 194,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.