Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitspodeste, Alu, rutschfest. verschweißte Rohrkonstruktion, 5,5 kg, Standplattform 35 x57,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitspodeste, Alu, rutschfest. verschweißte Rohrkonstruktion, 5,5 kg, Standplattform 35 x57,7 cm
Arbeitspodeste, Alu, rutschfest. verschweißte Rohrkonstruktion, 5,5 kg, Standplattform 35 x57,7 cm
Arbeitspodeste, Alu, rutschfest. verschweißte Rohrkonstruktion, 5,5 kg, Standplattform 35 x57,7 cm
Arbeitspodeste, Alu, rutschfest. verschweißte Rohrkonstruktion, 5,5 kg, Standplattform 35 x57,7 cm
Artikel-Nr.:
     158-ZW40032
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40032
EAN/GTIN:
     4003866400324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
Industrie-Treppe
Zarges AFA P Arbeitspodest Maschinentritt 2 Stufen, Arbeitshöhe bis 2,4 m, Standhöhe 0,4 m
ZARGES Arbeitspodeste, Aluminium-Maschinentritte, starr

Das ZARGES Arbeitspodest beweist sich durch einen sicheren und stabilen Stand nach Sicherheitsnormen.

  • sicherer und bequemer Stand durch mit einer Querstrebe versteifte Plattform, 350 mm x 577 mm
  • Stufentiefe 200 mm
  • Stabilität und Langlebigkeit durch Rohrkonstruktion aus Aluminium, hochfest und verschweißt
  • Kunststoff-Abschlüsse an den Holmenden
  • breite Standfläche für höchste Stabilität
  • erfüllt DIN EN 14 183, BGV D 36 und BGI 694

  • Größe Standplattform 35,0 x 57,7 cm, Gewicht 5,5 kg
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,4
Aufstelltiefe [cm]:
64
Außenbreite [cm]:
67
Gewicht [kg]:
5,5
Standhöhe [m]:
0,4
Stufentiefe [cm]:
20
Norm:
EN 14183
Produktart:
Trittleitern
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
2
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,26*
€ 181,53*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,62*
€ 181,73*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,13*
€ 182,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,52*
€ 185,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 240,84*
€ 282,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,97*
€ 336,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,47*
€ 325,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,44*
€ 313,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,63*
€ 308,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,84*
€ 286,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.