Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser ML4 LED-Laterne, Lichtstrom: 300 lm, IP66 geschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Led Lenser ML4 LED-Laterne, Lichtstrom: 300 lm, IP66 geschützt
Led Lenser ML4 LED-Laterne, Lichtstrom: 300 lm, IP66 geschützt
Led Lenser ML4 LED-Laterne, Lichtstrom: 300 lm, IP66 geschützt
Led Lenser ML4 LED-Laterne, Lichtstrom: 300 lm, IP66 geschützt
Led Lenser ML4 LED-Laterne, Lichtstrom: 300 lm, IP66 geschützt
Led Lenser ML4 LED-Laterne, Lichtstrom: 300 lm, IP66 geschützt
Artikel-Nr.:
     158-ZS1079
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502053
EAN/GTIN:
     4058205017886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Laternenleuchten
Taschenlampe
Led Lenser ML4 LED-Laterne 9x Power-LED, wiederaufladbar
LED LENSER® ML4 LED-Laterne

Die LED LENSER® ML4 LED-Laterne spendet 360° Beleuchtung und überzeugt durch 300 Lumen und bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit.

  • 360° Lichtwinkel
  • 9x Power-LED
  • 4 Helligkeitsstufen
  • wiederaufladbar
  • Schutzstufe: IP66
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Leuchtdauer: 40 Stunden
  • Spannungsversorgung: 3,7 V Akku
  • Maße (L x Durchm.): 9,7 x 3,5 cm

Im Lieferumfang sind ein passendes Magnetladekabel enthalten.


Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
71
Länge [cm]:
9,7
Schutzart:
IP66
Produktart:
Laterne
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
3,7 V
Leuchtdauer [h]:
45
Leuchtmittel:
LED
Lichtstrom [lm]:
300
Lieferung inkl.:
USB-Ladekabel
Stromversorgung:
Akku
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Li-ion
Batterieart:
Akku
Einzelbatteriegewicht [g]:
46
Produktbatteriegewicht [g]:
46
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,85*
€ 31,87*
1
€ 6,70*
ab € 23,17*
€ 32,16*
1
€ 4,80*
ab € 24,30*
€ 33,36*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 28,50*
€ 38,85*
1
€ 4,95*
ab € 28,33*
€ 38,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.