Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED LENSER X21R, 5000 lm Lichtstrom, 800 m Leuchtweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED LENSER X21R, 5000 lm Lichtstrom, 800 m Leuchtweite
LED LENSER X21R, 5000 lm Lichtstrom, 800 m Leuchtweite
LED LENSER X21R, 5000 lm Lichtstrom, 800 m Leuchtweite
LED LENSER X21R, 5000 lm Lichtstrom, 800 m Leuchtweite
LED LENSER X21R, 5000 lm Lichtstrom, 800 m Leuchtweite
LED LENSER X21R, 5000 lm Lichtstrom, 800 m Leuchtweite
LED LENSER X21R, 5000 lm Lichtstrom, 800 m Leuchtweite
LED LENSER X21R, 5000 lm Lichtstrom, 800 m Leuchtweite
LED LENSER X21R, 5000 lm Lichtstrom, 800 m Leuchtweite
LED LENSER X21R, 5000 lm Lichtstrom, 800 m Leuchtweite
Artikel-Nr.:
     158-ZS1007
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     501967
EAN/GTIN:
     4058205015394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Led Lenser X21R LED-Stablampe Xtreme-Power-LED, magnetisches Laden, schneller Lichtmoduswechsel
LED LENSER® X21R

  • fokussierbar durch Advanced Focus System
  • verschiedene Lichtfunktionen durch Smart Light Technology
  • Einhandfokussierung mit schnellem Lichtmoduswechsel (Speed Focus)
  • einfaches Aufladen durch magnetisches Ladegerät
  • Xtreme Power LED
  • Lichtstrom: 5000 lm
  • Leuchtweite: 800 m
  • Leuchtdauer: 40 Stunden
  • Batterie: 3xIFR32700 Battery Pack 9.6V
  • Batteriekapazität: 48 Wh
  • Länge defokussiert: 40,5 cm
  • Kopfdurchmesser: 9,5 cm
  • Gewicht (ohne Verpackung): 1315 g

Floating Charge System Pro (magnetisches Ladegerät), 1 Akku (Safety Ytrion Cell), Netzteil, Rollschutz, Stativhalter, 1 Tragegurt und Bedienungsanleitung sind im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1.315
Länge [cm]:
40,5
Schutzart:
IPX4
Produktart:
Taschenlampe
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
9,6 V
Leuchtdauer [h]:
40
Leuchtmittel:
LED
Leuchtweite [m]:
800
Lichtstrom [lm]:
5.000
Lieferung inkl.:
Akku | Koffer | Ladegerät | Rollschutz | Stativhalter
Stromversorgung:
Akku
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
LiFePO4
Batterieart:
Akku
Einzelbatteriegewicht [g]:
415
Produktbatteriegewicht [g]:
415
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 240,99*
€ 278,74*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 241,22*
€ 279,02*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 240,45*
€ 279,32*
1
€ 4,80*
ab € 244,27*
€ 282,90*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 298,53*
€ 341,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,23*
€ 406,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,38*
€ 396,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,06*
€ 386,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,34*
€ 372,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,53*
€ 355,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.