Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrgitter/Eventgitter RA1, Maße (LxH): 207,5 x 110,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Absperrgitter/Eventgitter RA1, Maße (LxH): 207,5 x 110,0 cm
Absperrgitter/Eventgitter RA1, Maße (LxH): 207,5 x 110,0 cm
Absperrgitter/Eventgitter RA1, Maße (LxH): 207,5 x 110,0 cm
Absperrgitter/Eventgitter RA1, Maße (LxH): 207,5 x 110,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-WG1013
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     305.560433.20.01
EAN/GTIN:
     4017605000997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Schrankenzaun
kunststoff absperrgitter wemas
Wemas Absperrgitter/Eventgitter RA1 Kunststoff Schrankenzaun mit rot-weißer Folie
Wemas Absperr-/Eventgitter

Zum Abgrenzen und Sperren von kurzfristigen Baustellen, Straßen, Plätzen und Wegen.

  • zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97
  • nach ZTV-SA zugelassen bei Aufstellung mit 2 Fußplatten K1 oder im Carré (4 Stück)
  • Prüf-Nr.: 1GA 0303/06
  • Ausführung mit fest angeblasenen Stutzen
  • schnell Aufstellbar durch drehbare Füße
  • Verbindbar durch Haken und Ösen

Material: HD-PE, UV-stabilisiert

Maße (LxH): 207,5 x 110,0 cm


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
110,0
Länge [cm]:
207,5
Stück [VE]:
10
Produktart:
Absperrbarriere
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß reflektierend
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
HD-PE
Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun, schrankenzaun rot
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,46*
€ 304,29*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1.603,13*
€ 1.700,61*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1.608,46*
€ 1.700,61*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.700,61*
€ 2.023,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.686,35*
€ 2.006,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.640,66*
€ 1.952,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.615,88*
€ 1.922,90
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.603,13*
€ 1.907,72
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adolf Nissen Elektrobau
112127-53 + 070090-1
ab € 37,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.