| |
|
| Artikel-Nr.: 158-VW5361.05 Herst.-Nr.: 1853606 EAN/GTIN: 4006533142053 |
| | |
|
| | |
| Vermop Softy Microfasertuch zur Trocken-, Feucht- und Nassreinigung Ausgewählte Version: 05 - anthrazitVERMOP® Microfasertuch SOFTY - ideal zur flusenfreien Reinigung glatter Oberflächen geeignet
- für streifenfreien Glanz auf Chrom, Glas und Spiegeln
- ohne Nachwischen
Anwendung: Trocken-, Feucht- und Nassreinigung Material: 80 % Polyester-Microfaser, 20% Polyamid-Microfaser Maße (BxH): 40,0 x 40,0 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 40,0 | Länge [cm]: | 40,0 | Produktart: | Mikrofasertuch | Wischtuch | Produktkategorie: | Tücher | Farbe: | anthrazit | Material: | Polyamid | Polyester | Polyamidanteil [%]: | 20 % | Polyesteranteil [%]: | 80 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |