Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallwagen VERMOP, Grundgestell, Räder 185 mm, Größe: 96,0 x 47,0 x 57,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallwagen VERMOP, Grundgestell, Räder 185 mm, Größe: 96,0 x 47,0 x 57,0 cm
Abfallwagen VERMOP, Grundgestell, Räder 185 mm, Größe: 96,0 x 47,0 x 57,0 cm
Abfallwagen VERMOP, Grundgestell, Räder 185 mm, Größe: 96,0 x 47,0 x 57,0 cm
Artikel-Nr.:
     158-VW5160
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     10516
EAN/GTIN:
     4006533006164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Vermop Abfall- und Transportwagen Grundgestell Material: verzinkt, mit Rollen 185,0 mm
VERMOP® Abfall- und Transportwagen

  • für Abfälle, Müll oder verschmutzte Reinigungsutensilien
  • komfortabler Transport, auch über große Distanzen
  • treppengängig, auch für Treppen und Schwellen geeignet
  • 2 große Leichtbaurollen (185 mm)
  • Ausstattung wahlweise mit Halterahmen für Müll- oder Entsorgungssäcke mit 1 x 120 Litern oder 2 x 70 Litern Fassungsvermögen

Optionales Zubehör: Entsorgungssack 70 Liter aus Nylongewebe (Best.-Nr. VW 1004), Entsorgungssack 120 Liter aus Nylongewebe (Best.-Nr. VW 1005) in den Farben blau, gelb, rot und anthrazit erhältlich. Entsorgungssäcke aus Nylongeweben sorgen für zusätzliche Stabiltiät und Halt. Auch mit herkömmlichen Müll- oder Abfallsäcken zu verwenden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
47,0
Höhe [cm]:
96,0
Tiefe [cm]:
57,0
Produktart:
Abfallsammelwagen
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Eigenschaft:
fahrbar
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abfallsammelwagen 120l, abfallwagen vermop, abfallwagen, Abfallwagen VERMOP, Grundgestell, Räder 185 mm, Größe: 96, 0 x 47, 0 x 57, 0 cm, VERMOP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,36*
€ 207,99*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 173,07*
€ 216,40*
€ 4,95*
ab € 172,24*
€ 216,40*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,40*
€ 257,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,42*
€ 248,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,85*
€ 237,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.