| |
|
| Artikel-Nr.: 158-VW4484 Herst.-Nr.: 14484 EAN/GTIN: 4006533022133 |
| | |
|
| | |
| Vermop SPRINT Ceran Moppbezug für die Trockenreinigung feuchtigkeitsempfindlicher Böden VERMOP® Moppbezug SPRINT Ceran - keine Staubaufwirbelungen durch elektrostatische Ladung
- kein Verkeimen durch Einsatz ohne Wasser
- Poliereffekt
- für Trockenreinigung feuchtigkeitsempfindlicher Böden
- 40 cm und 50 cm Arbeitsbreite
Material VW4484: 11,51% Baumwolle, 88,49% Polyester VW4480: 10,97% Baumwolle, 89,03% Polyester Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 40 | Baumwollanteil [%]: | 11.51 % | Produktart: | Moppbezug | Produktkategorie: | Bodenwischer | Farbe: | weiß | Polyesteranteil [%]: | 88.49 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop vermop white, microfaser tücher, microfaser-tücher weiss, VERMOP |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 13,99* | € 19,94* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,00* | € 19,95* | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 13,30* | € 19,95* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,29* | € 21,75* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 15,29* | € 21,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|